Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, acél, TF 41

Cikkszám: 616506000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616506000
EAN / GTIN 4007430248572
Gyártó száma 616506000

Leírás

Leírás:

  • Minőségi Novorapid: nagy teljesítményű belépőszintű
  • Vékony vágókorong általános fémmegmunkáláshoz; különösen vékony falú anyagokhoz, mint például csövek, lemezek, profilok, huzalok stb.
  • Jó vágási teljesítmény jó élettartammal
  • Keménység: középkemény
  • Kisebb anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsonyabb gépterhelés
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: A 60-R..