{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. kąt roboczy | 11,25 stopni | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 32 | |
| Szerokość części wyjściowa | 77 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 36 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 600 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 1 600 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Materiał narzędzia | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 5 Nm | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Długość całkowita L | 2 455 mm | |
| Masa całkowita | 14 000 g |
| Numer artykułu | 6160-1CTCAL | |
| EAN / GTIN | 4000896193066 | |
| Numer producenta | 6160-1CTCAL | |
| Numer L | L60140 4610 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |