Wiertło DR do dużych średnic (57-80 mm) z wkładami do trzpienia Weldon

Nr art.: 6158415
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6158415
EAN / GTIN 7291075278170
Numer producenta 6158415
Numer L L24150 37

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 2,91″, długość całkowita (OAL): 12,95″, długość efektywna (LU): 7,87 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2,91 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3 188 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 2,91 cale
  • Średnica nominalna: 2,91 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 2,95 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 9,69 cale
  • Długość całkowita (OAL): 12,95 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 9,8 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 3,15″
  • Długość użytkowa (LU): 7,87 cale