DR2.91>3.15-7.9-2-12/14CA DR Velkoprůměrové vrtáky (57-80 mm) s kazetami a jednou plochou stopkou

Artiklové číslo: 6158415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6158415
EAN / GTIN 7291075278170
Číslo výrobce 6158415
L-číslo L24150 37

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 2,91″, Celková délka (OAL) 12,95″, použitelná délka (LU) 7,87″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2.91″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.188″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 2.91″
  • Desetinný ekvivalent: 2.91″
  • Prumer príruby (DF): 2.95″
  • Funkcní délka (LF): 9.69″
  • Celková délka (OAL): 12.95″
  • Délka upínace (LPR): 9.8″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3.15″
  • Použitelná délka (LU): 7.87″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny