Kluczyk zapadkowy z przełącznikiem 1/2″ 350 mm

Nr art.: 6154550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Zawartość część pojedyncza
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Min. kąt roboczy 7,5 stopni
Wysokość 38 mm
Szerokość 43 mm
Rozmiar napędu 1/2 cala
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 48
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Z wypychaczem tak
Napęd czworokąt
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6154550
EAN / GTIN 4010886615454
Numer producenta 6154550
Numer L L60160 13
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do zwiększonego momentu obrotowego, wersja długa
Wykonanie zgodnie z normami DIN 3122, ISO 3315
Z obniżoną dźwignią zmiany biegów
Z wyzwalaniem za pomocą przycisku
Kąt odchylenia wstecznego 7,5°
Antypoślizgowy uchwyt dwuskładnikowy z otworem do zawieszenia
Blokada zapadkowa w pozycji środkowej: Podczas zmiany biegu dźwignia zmiany biegów automatycznie ustawia się w pozycji biegu prawego lub lewego
Do ręcznie obsługiwanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączących z napędem czworokątnym zgodnie z normami DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174, z blokadą kulistą
GEDORE – stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Cecha szcz.:

  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 12,5 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/2 cala
  • liczba zębów: 48
  • Rodzaj blokady: blokada kulkowa
  • Całkowita szerokość [mm]: 43 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 38 mm
  • Długość całkowita [mm]: 350 mm
  • materiał uchwytu: 2-komponentowy
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa 31CrV3
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Kąt odchylenia wstecznego: 7,5°
  • Rodzaj przełączania: dźwignia zmiany biegów
  • izolacja 1000 V: nie
  • Uruchamianie za pomocą przycisku: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: tak
  • Certyfikat VDE: nie