Cricchetto reversibile 1/2 ″350 mm

Codice art.: 6154550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6154550
EAN / GTIN 4010886615454
Codice del produttore 6154550
Numero-L L60160 13
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
Con pulsante di sblocco
Angolo di rotazione 7,5°
Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Numero di denti: 48
  • Tipo di bloccaggio: Dispositivo di bloccaggio della sfera
  • Larghezza totale [mm]: 43 mm
  • Altezza totale [mm]: 38 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 350 mm
  • Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Angolo di rotazione posteriore: 7,5 °
  • Tipo di commutazione: Leva del cambio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Sblocco a pulsante: sì
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no