Megfordítható racsni 1/2″ 350 mm

Cikkszám: 6154550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6154550
EAN / GTIN 4010886615454
Gyártó száma 6154550
L-szám L60160 13

Leírás

Leírás:

Megnövelt nyomatékhoz, hosszú változat
Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
Süllyesztett váltókarral
Tológombos kioldással
Húzási szög 7,5°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztónyílással
Reteszzár középső állásban: Váltáskor a váltókar automatikusan bekapcsol a jobb vagy bal oldali sebességváltóhoz
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Fogak száma: 48
  • Reteszelés típusa: Golyós zár
  • Teljes szélesség [mm]: 43 mm
  • Teljes magasság [mm]: 38 mm
  • Teljes hossz [mm]: 350 mm
  • Markolat anyaga: 2 alkatrész
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Visszahajlási szög: 7,5 °
  • Kapcsolási típus: Váltókar
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Nyomógombos kioldás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs