JOKER 6001 Switch steeksleutel/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen 13 mm

Artikelnummer: 614875 13
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 6001 Joker Switch
Sleutelwijdte 13 mm
Sleutellengte L 179 mm
Bekbreedte b 27,3 mm
Bekhoogte h1 7 mm
Ringhoogte h2 8,5 mm
Ring-⌀ D 26 mm
Ringstand 15 graden
Nadraaihoek 4,5 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614875 13
EAN/GTIN 4013288184702
Nummer fabrikant 05020068001

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed.Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.
De bekzijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.
Ringzijde onder hoek van 15°, omschakelbaar.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.