Klucz płasko-oczkowy zgrzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 614828 7
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
329 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7 mm
długość klucza L 135 mm
szerokość szczęk b 18,4 mm
wysokość szczęk h1 4,6 mm
wysokość pierścienia h2 6,9 mm
⌀ pierścienia D 17,4 mm
położenie pierścienia 15 stopni
liczba zębów 72
luz 5 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
grzechotki przełączalne tak
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614828 7
EAN / GTIN 4062406649715
Numer producenta 614828 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.