{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Avainkoko | 7 mm | |
| Avaimen pituus L | 135 mm | |
| Kidan leveys b | 18,4 mm | |
| Kidan korkeus h1 | 4,6 mm | |
| Renkaan korkeus h2 | 6,9 mm | |
| Lenkin ⌀ D | 17,4 mm | |
| Renkaan asento | 15 astetta | |
| Hammasluku | 72 | |
| tartuntakulma | 5 astetta | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | mattakromattu | |
| Avainkoon mitat | metriset mitat | |
| Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |
| Tuotekoodi | 614828 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406649715 | |
| Valmistajan numero | 614828 7 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |