Klucz płasko-oczkowy zgrzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 614828 10
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
668 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany
tak
Długość całkowita L
153 mm
Dopuszczalny moment obrotowy
43
Liczba zębów
72
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy
5
Wersja
odsadzone
Kątowniki
15
Z funkcją grzechotki
tak
Kierunek dociągania
strona lewa; strona prawa
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
10 mm; 10 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
20,9 mm
Höhe Ring
7,6 mm
Höhe Maul
5 mm
Breite Maul b
21,9 mm
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Zestaw
nie
Napęd
Brak
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614828 10
EAN / GTIN 4062406649746
Numer producenta 614828 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką HOLEX w jakości przemysłowej umożliwia szybką i wydajną pracę przy połączeniach śrubowych w zastosowaniach profesjonalnych. Połączenie klucza płaskiego z oczkowym z grzechotką łączy wysoką funkcjonalność oraz wytrzymałą konstrukcję i doskonale nadaje się do zastosowań w warsztatach, montażu, utrzymaniu ruchu oraz rzemiośle.

Strona oczkowa jest wyposażona w bardzo stabilną grzechotkę pierścieniową o wyjątkowo niewielkim oporze ruchu. Dzięki mechanizmowi grzechotki o 72 zębach oraz niewielkiemu luzowi wynoszącemu zaledwie 5° można wygodnie dokręcać lub odkręcać śruby nawet w ograniczonej przestrzeni. Funkcja zmiany kierunku obrotów umożliwia szybkie przełączanie między obrotami w prawo i w lewo, a odgięta o 15° głowica pierścieniowa ułatwia pracę przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych.

Ten klucz płasko-oczkowy z grzechotką HOLEX został wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej kutej matrycowo i pokryty powłoką chromowaną z matowym wykończeniem, dzięki czemu wyróżnia się wysoką wytrzymałością oraz długą żywotnością w codziennej eksploatacji.


Korzyści dla naszych klientów
  • Szybka praca nawet przy niewielkim kącie obrotu
  • Idealnie nadaje się do trudno dostępnych połączeń śrubowych
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność
  • Komfortowa praca dzięki funkcji grzechotki
  • Niezawodna jakość przemysłowa przy atrakcyjnym stosunku ceny do jakości

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.