Klucz płasko-oczkowy zgrzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 12mm

Nr art.: 614828 12
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
332 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Długość całkowita L 179 mm
Dopuszczalny moment obrotowy 59
Liczba zębów 72
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 12 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 26,4 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614828 12
EAN / GTIN 4062406649760
Numer producenta 614828 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką HOLEX w jakości przemysłowej umożliwia szybką i wydajną pracę przy połączeniach śrubowych w zastosowaniach profesjonalnych. Połączenie klucza płaskiego z oczkowym z grzechotką łączy wysoką funkcjonalność oraz wytrzymałą konstrukcję i doskonale nadaje się do zastosowań w warsztatach, montażu, utrzymaniu ruchu oraz rzemiośle.

Strona oczkowa jest wyposażona w bardzo stabilną grzechotkę pierścieniową o wyjątkowo niewielkim oporze ruchu. Dzięki mechanizmowi grzechotki o 72 zębach oraz niewielkiemu luzowi wynoszącemu zaledwie 5° można wygodnie dokręcać lub odkręcać śruby nawet w ograniczonej przestrzeni. Funkcja zmiany kierunku obrotów umożliwia szybkie przełączanie między obrotami w prawo i w lewo, a odgięta o 15° głowica pierścieniowa ułatwia pracę przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych.

Ten klucz płasko-oczkowy z grzechotką HOLEX został wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej kutej matrycowo i pokryty powłoką chromowaną z matowym wykończeniem, dzięki czemu wyróżnia się wysoką wytrzymałością oraz długą żywotnością w codziennej eksploatacji.


Korzyści dla naszych klientów
  • Szybka praca nawet przy niewielkim kącie obrotu
  • Idealnie nadaje się do trudno dostępnych połączeń śrubowych
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność
  • Komfortowa praca dzięki funkcji grzechotki
  • Niezawodna jakość przemysłowa przy atrakcyjnym stosunku ceny do jakości

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.