Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 17mm

Nr art.: 614812 17
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
1 248 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Długość całkowita L 233 mm
Dopuszczalny moment obrotowy 270
Liczba zębów 72
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy 5
Wersja przegub (obrotowy)
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 17 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614812 17
EAN / GTIN 4045197160454
Numer producenta 614812 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i głowicą obrotową GARANT łączy wysoką elastyczność, precyzyjny mechanizm grzechotki oraz solidną jakość, co sprawia, że idealnie nadaje się do profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych. Ruchoma głowica obrotowa umożliwia wygodny dostęp nawet do trudno dostępnych połączeń śrubowych. Klucz płasko-oczkowy z grzechotką umożliwia wydajną pracę w różnych pozycjach i doskonale nadaje się do użytku podczas montażu, konserwacji i napraw w warsztatach, rzemiośle i przemyśle.

Wydajna funkcja grzechotki zapewnia szybkie przenoszenie siły i zmniejsza wysiłek potrzebny do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek. Dzięki wysokiej jakości wykonania klucz charakteryzuje się wyjątkową trwałością i wytrzymałością, nawet przy regularnej eksploatacji w trudnych warunkach.

Niezależnie od tego, czy chodzi o profesjonalne zastosowanie do prac serwisowych, konserwacji lub produkcji: Klucz płasko-oczkowy z grzechotką GARANT wyróżnia się wysoką funkcjonalnością, ergonomiczną pracą i niezawodnością działania. Głowica obrotowa zapewnia dodatkową swobodę ruchów i czyni ten klucz wszechstronnym narzędziem do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.

Przegląd korzyści:
  • Wysokiej jakości klucz oczkowy płaski z grzechotką i elastyczną głowicą obrotową.
  • Optymalna dostępność w ograniczonej przestrzeni.
  • Wydajna funkcja przełączalnej grzechotki umożliwia szybką pracę.
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność.
  • Wygodne przenoszenie siły podczas prac montażowych i konserwacyjnych.
  • Idealne rozwiązanie przeznaczone dla warsztatów, przemysłu, rzemiosła i obsługi technicznej.
  • Profesjonalna jakość GARANT.

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.