Kombinerade U-nycklar/ringspärrnycklar med ledat huvud 17 mm GARANT

Article no.: 614812 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 598 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 17 mm
nyckellängd L 233 mm
Käftbredd b 36,6 mm
Käfthöjd h1 7,9 mm
Ringhöjd h2 10,9 mm
ring-⌀ D 33,3 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614812 17
EAN / GTIN 4045197160454

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen