Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved 17 mm

Art.-nr.: 614812 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.450 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Nøglelængde L 233 mm
Kæbebredde b 36,6 mm
Kæbehøjde h1 7,9 mm
Ringhøjde h2 10,9 mm
Ring-⌀D 33,3 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614812 17
EAN/GTIN 4045197160454

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven