Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym odsadzone o 15°, Liczba kluczy: 10

Nr art.: 614795 10
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 729 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba kluczy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Liczba zębów 72
Liczba elementów 10 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Minimalny kąt roboczy 5
Powierzchnia chromowanie na matowo
Opakowanie torba
Kolor Srebrna
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614795 10
EAN / GTIN 4069515043311
Numer producenta 614795 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką GARANT łączy jakość premium, wysoką wytrzymałość oraz maksymalną wydajność podczas profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych. Jako element marki własnej premium GARANT ten zestaw narzędzi charakteryzuje się precyzją wykonania, wysoką trwałością oraz niezawodną wydajnością podczas codziennej eksploatacji w warsztatach, przemyśle i rzemiośle.

Połączenie klucza płaskiego i pierścienia z grzechotką umożliwia szybką i wygodną pracę nawet przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych. Zintegrowana funkcja przełączania umożliwia zmianę kierunku obrotów bezpośrednio na kluczu. Głowica pierścieniowa odgięta o 15° dodatkowo ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Mechanizm grzechotki umożliwia wydajne dokręcanie lub odkręcanie śrub i nakrętek, bez konieczności ciągłego ponownego nasadzania klucza.

Te wysokiej jakości przełączane klucze płasko-oczkowe z grzechotką o 72 zębach mają 12-kątne oczko i charakteryzują się mocną konstrukcją przystosowaną do wysokich momentów obrotowych oraz wysokiej jakości wykończeniem powierzchni, zapewniającym długą żywotność. Praktyczny pokrowiec zwijany zapewnia uporządkowane przechowywanie i bezpieczny transport narzędzi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o prace montażowe, konserwacyjne czy naprawcze: Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką GARANT to idealny wybór dla użytkowników, którzy cenią sobie jakość, ergonomię i wydajność.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614790 w wielk. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Wskazówka:

Zamienne pokrowce zwijane zob. nr 614835 / 614836.