Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable reversible, acodada 15°, Cantidad de llaves: 10

Número de artículo: 614795 10
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.702 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable sí
Cantidad de dientes 72
Número de piezas 10 ud.
Material acero al cromo-vanadio
Mínimo ángulo de trabajo 5
Superficie aplicación mate cromada
Embalaje Bolsa
Modelo acodadas
Ángulo 15
Con función de carraca sí
Dirección de apriete a derecha; a izquierda
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Color plateado
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 614795 10
EAN / GTIN 4069515043311
Número del fabricante 614795 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.
El juego de llaves de boca anular con trinquete de GARANT combina una calidad superior, una gran resistencia y la máxima eficiencia en los trabajos profesionales de apriete. Como parte de la marca propia de gama alta GARANT, este juego de herramientas es sinónimo de un acabado preciso, una larga vida útil y un rendimiento fiable en el uso diario en talleres, la industria y los oficios.

La combinación de llave de boca y anillo de trinquete permite trabajar de forma rápida y cómoda incluso en uniones atornilladas de difícil acceso. Gracias a la función de cambio de sentido integrada, el sentido de giro se puede modificar directamente desde la llave. La cabeza anular, acodada a 15°, facilita aún más el trabajo en espacios reducidos. Gracias al mecanismo de trinquete, los tornillos y las tuercas se pueden apretar o aflojar de forma eficaz sin tener que volver a colocar la llave constantemente.

Estas llaves de boca anular con trinquete, de alta calidad y reversibles, con 72 dientes, cuentan con un anillo de 12 caras, un diseño robusto para pares elevados y un acabado superficial de alta calidad que garantiza una larga vida útil. Este estuche enrollable con ruedas permite guardar las herramientas de forma ordenada y transportarlas con seguridad.

Ya sea para trabajos de montaje, mantenimiento o reparación: El juego de llaves de boca anular con trinquete de GARANT es la opción ideal para los usuarios que valoran la calidad, la ergonomía y la productividad.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

1 llave de cada tam. del n.° 614790 en los tamaños 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.° 614835 / 614836.