Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru přepínatelný 15° zalomený, Počet klíčů: 10

Artiklové číslo: 614795 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 739 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Počet zubů 72
Počet přepážek 10 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Minimální pracovní úhel 5
Povrch matně chromované
Obal brašna
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614795 10
EAN / GTIN 4069515043311
Číslo výrobce 614795 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
Sada ráčnových očkoplochých klíčů GARANT kombinuje prémiovou kvalitu, vysokou odolnost vůči zatížení a maximální efektivitu při profesionálních šroubovacích pracích. Tato sada nářadí je součástí prémiové značky GARANT a vyznačuje se precizním zpracováním, dlouhou životností a spolehlivostí při každodenním používání v dílnách, průmyslu a v řemeslných provozech.

Kombinace plochého a očkového klíče s ráčnou umožňuje rychlou a pohodlnou práci i na těžko přístupných šroubových spojích. Díky integrované funkci přepínání můžete směr otáčení změnit přímo na klíči. Hlava s očkem, která je vyhnutá o 15° navíc usnadňuje práci v zúžených prostorech. Díky ráčnovému mechanismu můžete šrouby a matice efektivně utahovat nebo povolovat, aniž by bylo nutné klíč neustále znovu nasazovat.

Vysoce kvalitní ráčnové klíče se 72 zuby a s přepínáním směru otáčení jsou vybaveny kroužkem s 12hranem, mají robustní konstrukci pro vysoké utahovací momenty a vysoce kvalitní povrchovou úpravu, která zajistí dlouhou životnost. Praktická rolovací taška zaručuje přehledné ukládání a bezpečnou přepravu.

Ať už při montážních, údržbových nebo opravárenských pracích: Sada ráčnových očkoplochých klíčů GARANT je ideální volbou pro uživatele, kteří kladou důraz na kvalitu, ergonomii a produktivitu.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614790 ve velikostech 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Poznámka:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.