Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable réversibles, coudées 15°, Nombre de clés: 10

Réf.: 614795 10
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 739 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible oui
Nombre de dents 72
Nombre de pièces 10 pc.
Matériau acier au chrome-vanadium
Angle de reprise minimal 5
Surface chromage mat
Emballage sacoche
Couleur argent
Exécution avec coude
Equerre 15
Avec fonction de cliquet oui
Sens de serrage droite; gauche
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Type de produit clé
Entraînement indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 614795 10
EAN / GTIN 4069515043311
Réf. fabricant 614795 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.
Le jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet GARANT allie qualité premium, grande résistance et efficacité maximale pour les travaux de vissage professionnels. Produit de la marque premium GARANT, ce jeu d’outils est synonyme de finition de précision, de longue durée de vie et de performances fiables au quotidien, dans les ateliers, l’industrie ou l’artisanat.

La combinaison d’une clé à fourche et d’une clé à œil à cliquet permet un travail rapide et confortable, même sur des vissages difficiles d’accès. La fonction d’inversion intégrée permet de changer directement de sens de rotation sur la clé. La tête coudée à 15° facilite encore davantage le travail dans les espaces restreints. Grâce au mécanisme de cliquet, il est possible de serrer ou de desserrer efficacement les vis et les écrous sans avoir à repositionner constamment la clé.

Ces clés à fourches/clés à œil à cliquet réversibles de haute qualité à 72 dents avec ouverture annulaire à 12 pans offrent une conception robuste adaptée aux couples élevés ainsi qu’une finition de surface de haute qualité pour une longue durée d’utilisation. La pochette enroulable pratique garantit un rangement ordonné et un transport en toute sécurité des outils.

Que ce soit pour des travaux de montage, d’entretien ou de réparation, le jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet GARANT constitue le choix idéal pour les utilisateurs soucieux de la qualité, de l’ergonomie et de la productivité.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614790 dans les réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.