Klucz płasko-oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 18mm

Nr art.: 614790 18
Nowy produkt
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
282 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Długość całkowita L 239 mm
Liczba zębów 72
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Kolor Srebrna
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 18 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614790 18
EAN / GTIN 4069515043250
Numer producenta 614790 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką GARANT łączy zalety klasycznego klucza płaskiego z wydajnością wysokiej jakości grzechotki pierścieniowej i stanowi idealne rozwiązanie do profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych w warsztatach, przemyśle, podczas zadań montażowych i serwisowych. Jako element marki własnej premium GARANT narzędzie to charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania, długą żywotnością oraz niezawodną wydajnością w codziennej eksploatacji.

Strona oczkowa jest wyposażona w bardzo stabilny mechanizm grzechotki o wyjątkowo niewielkim oporze ruchu. Uzębienie o 72 zębach i wyjątkowo niewielki luz grzechotki wynoszący zaledwie 5° sprawiają, że śruby i nakrętki można sprawnie dokręcać i odkręcać nawet w ciasnych przestrzeniach. Funkcja zmiany kierunku obrotów umożliwia szybkie przełączanie między obrotami w prawo i w lewo, a odgięta o 15° głowica pierścieniowa ułatwia dostęp do trudno dostępnych połączeń śrubowych.

Ten klucz płasko-oczkowy z grzechotką GARANT został wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej kutej matrycowo i pokryty powłoką chromowaną z matowym wykończeniem, dzięki czemu wyróżnia się wysoką wytrzymałością oraz optymalną odpornością na korozję. Szeroka gama dostępnych rozwartości kluczy umożliwia wszechstronne zastosowanie przy różnorodnych połączeniach śrubowych.


Korzyści dla naszych klientów
  • Szybka i komfortowa praca nawet przy niewielkim kącie obrotu.
  • Idealnie nadaje się do trudno dostępnych połączeń śrubowych.
  • Dobre przenoszenie siły i wysoka wytrzymałość.
  • Długa żywotność dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości.
  • Jakość premium marki GARANT do codziennego, profesjonalnego użytku.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.