Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 18mm

Codice art.: 614790 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
310 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore argento
Esecuzione forma diritta
Con funzione di cricchetto
Numero di denti 72
Senso di rotazione commutabile si
Direzione di serraggio a destra; a sinistra
Processo di produzione es. forgiata
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 18 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca
Lunghezza complessiva 239 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614790 18
EAN / GTIN 4069515043250
Codice del produttore 614790 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.