Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 18mm

Número de artículo: 614790 18
Nuevo producto
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
223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable
sí
Longitud total L
239 mm
Cantidad de dientes
72
Material
acero al cromo-vanadio
Superficie
aplicación mate cromada
Mínimo ángulo de trabajo
5
Modelo
acodadas
Ángulo
15
Con función de carraca
sí
Dirección de apriete
a derecha; a izquierda
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
18 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos
33,4 mm
Color
plateado
Höhe Ring
11,2 mm
Höhe Maul
6,7 mm
Breite Maul b
39,5 mm
Tipo de producto
Llave
Juego
no
Accionamiento
No disponible
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614790 18
EAN / GTIN 4069515043250
Número del fabricante 614790 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.
La llave de boca anular con trinquete GARANT combina las ventajas de una llave de boca clásica con la eficacia de un trinquete de alta calidad y es la solución ideal para trabajos profesionales de apriete en talleres, la industria, el montaje y el mantenimiento. Como parte de la marca propia de gama alta GARANT, esta herramienta destaca por su excelente calidad de fabricación, su larga vida útil y su rendimiento fiable en el uso diario.

El lado del anillo está equipado con un mecanismo de trinquete especialmente suave y estable. Gracias al dentado de 72 dientes y al ángulo de ajuste extremadamente reducido, de tan solo 5°, es posible manipular tornillos y tuercas de forma eficaz incluso en espacios reducidos. La dirección de giro reversible permite cambiar rápidamente entre giro a la derecha y a la izquierda, mientras que el cabezal anular acodado de 15° facilita el acceso a las uniones atornilladas de difícil acceso.

Fabricada en acero al cromovanadio forjado en estampa y con un acabado cromado mate, la llave de boca anular con trinquete GARANT ofrece una gran resistencia y una óptima protección contra la corrosión. Los diferentes anchos de llave disponibles permiten su uso en una gran variedad de uniones atornilladas.


Sus ventajas
  • Trabajo rápido y cómodo, incluso con un ángulo de orientación reducido.
  • Ideal para uniones atornilladas de difícil acceso.
  • Elevada transmisión de fuerza y capacidad de carga.
  • Larga vida útil gracias a materiales de alta calidad.
  • Calidad prémium de GARANT para el uso profesional diario.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.