Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym, liczba kluczy: 10

Nr art.: 614775 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
830 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba kluczy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany nie
Liczba zębów 72
Liczba elementów 10 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Opakowanie torba
Kolor Srebrna
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614775 10
EAN / GTIN 4067263001300
Numer producenta 614775 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką GARANT łączy najwyższą jakość, przemyślaną funkcjonalność oraz maksymalną wydajność podczas profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych. Jako element marki własnej premium GARANT ten zestaw kluczy charakteryzuje się wyjątkową trwałością, precyzją i niezawodnością podczas codziennej eksploatacji w warsztatach, przemyśle i rzemiośle.

Połączenie klucza płaskiego i klucza oczkowego z grzechotką umożliwia szybką i wygodną pracę nawet przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych. Dzięki zintegrowanej funkcji grzechotki można dokręcać lub odkręcać śruby i nakrętki bez konieczności ciągłego ponownego nasadzania klucza, co znacznie przyspiesza procesy robocze.

W zależności od wersji zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką GARANT liczy 4, 5 lub 10 elementów, dzięki czemu stanowi odpowiednie wyposażenie do najróżniejszych zastosowań. Praktyczny pokrowiec zwijany zapewnia uporządkowane przechowywanie i bezpieczny transport narzędzi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o prace montażowe, konserwacyjne czy naprawcze: Te wysokiej jakości klucze płasko-oczkowe z grzechotką wyróżniają się ergonomią pracy, dużą wytrzymałością na obciążenia oraz tradycyjnie pierwszorzędną jakością marki GARANT.

Zalety:
  • Marka własna GARANT w jakości premium.
  • Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką zawierający 4, 5 lub 10 kluczy.
  • Szybka praca dzięki zintegrowanej funkcji grzechotki.
  • Idealnie nadaje się do trudno dostępnych połączeń śrubowych.
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność.
  • Praktyczny pokrowiec zwijany do przechowywania i transportu.
  • Do zastosowań profesjonalnych w warsztatach, przemyśle i rzemiośle.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614770 w wielk. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.