Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli 10

Artikl br.: 614775 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.704 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 10
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Dimenzije širine ključa metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa ne
s okretnom glavom ne
Preklopna čegrtaljka ne
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614775 10
EAN / GTIN 4067263001300

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Po 1 ključ br. 614770 u veličinama 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Napomena:

Rezervne futrole dostupne su pod br. 614773.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi