Socket 1/2″ UD profile 13 mm

Nr art.: 6133550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna 12,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 13 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Długość całkowita 38 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6133550
EAN / GTIN 4010886613351
Numer producenta 6133550
Numer L L60160 1175
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove
  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 38,0 mm
  • Insert Ø 1: 19,2 mm
  • Insertion depth [mm]: 12,5 mm
  • Insertion Ø 2: 22,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: ground, chrome-plated
  • Total height [mm]: 23 mm
  • Total length [mm]: 38 mm
  • Total width [mm]: 23 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 13