{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Diamètre extérieur | 12,5 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 13 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans mâles | avec gaine en plastique | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec rectification | |
| Longueur totale | 38 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 6133550 | |
| EAN / GTIN | 4010886613351 | |
| Réf. fabricant | 6133550 | |
| Article hors catalogue | L60160 1175 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |