• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″ UD-Profil 13 mm

Artikel-Nr.: 6133550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen 12,5 mm
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 13 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant mit Kunststoffhülse
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche geschliffen; verchromt
Länge gesamt 38 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6133550
EAN / GTIN 4010886613351
Herstellernummer 6133550
L-Nummer L60160 1175
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 38,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 19,2 mm
  • Einsatz-Ø 2: 22,5 mm
  • Einsatztiefe: 12,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 38 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 13
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein