Klucz płaski jednostronny, rozwartość klucza: 16mm

Nr art.: 613300 16
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
277 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 165 mm
Norma DIN 894
Wersja proste
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613300 16
EAN / GTIN 4045197384829
Numer producenta 613300 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:

DIN 894.

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm2), powierzchnia czarna.