Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 16mm

Prekės Nr.: 613300 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Bendras ilgis L 165 mm
Standartas DIN 894
Modelis ties.
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 16 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Paviršius juodint.
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613300 16
EAN / GTIN 4045197384829
Gamintojo numeris 613300 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Standartas:

DIN 894

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas (tvirtumas 1200 − 1400 N/mm2). Paviršius juodas.