Klucz płaski jednostronny, rozwartość klucza: 9mm

Nr art.: 613300 9
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
794 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L
105 mm
Norma
DIN 894
Wersja
proste
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
9 mm
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Powierzchnia
wersja czerniona
Napęd
Uchwyt
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613300 9
EAN / GTIN 4045197384751
Numer producenta 613300 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:

DIN 894.

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm2), powierzchnia czarna.