Steeksleutel, enkel 16 mm

Artikelnummer: 613300 16
op aanvraag
Op voorraad
613 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 16 mm
Norm DIN 894
Sleutellengte L 165 mm
Kopdikte hmax 6,5 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613300 16
EAN/GTIN 4045197384829

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 894

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 − 1400 N/mm2). Zwart oppervlak.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen