Klucz płaski jednostronny, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 613300 6
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
1 326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 6 mm
Norma DIN 894
długość klucza L 75 mm
grubość główki hmaks. 3,5 mm
pozycja szczęki 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał stal specjalna
powierzchnia czernione
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613300 6
EAN / GTIN 4045197384720
Numer producenta 613300 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:

DIN 894.

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm2), powierzchnia czarna.