• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Viličasti ključ, enostranski, Zev ključa: 6mm

Št. art.: 613300 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.736 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba zakrivljeno
Postopek izdelave kovani v utopu
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 6 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina brunirano
Standard DIN 894
Skupna dolžina 75 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613300 6
EAN/GTIN 4045197384720
Številka proizvajalca 613300 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

Standard:

DIN 894

Material:

Specialno jeklo (trdota 1200−1400 N/mm2). Površina črna.