Socket 1/2″ hexagon 26 mm

Nr art.: 6132070
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 26 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 35,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Norma DIN 3120; DIN 3124
Długość całkowita 41 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6132070
EAN / GTIN 4010886613207
Numer producenta 6132070
Numer L L60160 1645
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove
  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 41,5 mm
  • Insert Ø 1: 35,5 mm
  • Insertion depth [mm]: 18,5 mm
  • Insertion Ø 2: 29,4 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: ground, chrome-plated
  • Total height [mm]: 35 mm
  • Total length [mm]: 41 mm
  • Total width [mm]: 35 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 26