• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″, 6-kant, 26 mm

Artikel-Nr.: 6132070
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
geeignet für den Maschineneinsatz nein
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 26 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 35,5 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant mit Kunststoffhülse
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche geschliffen; verchromt
Norm DIN 3120; DIN 3124
Länge gesamt 41 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6132070
EAN / GTIN 4010886613207
Herstellernummer 6132070
L-Nummer L60160 1645
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 41,5 mm
  • Ø vložky 1: 35,5 mm
  • Ø zasunutí 2: 29,4 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 18,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 41 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: broušené, chromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 26
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez