{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Primerno za strojno uporabo | Ne | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/2 cole | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 26 mm | |
| Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 35,5 mm | |
| Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom | s plastično pušo | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | brušeno; kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Skupna dolžina | 41 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 6132070 | |
| EAN/GTIN | 4010886613207 | |
| Številka proizvajalca | 6132070 | |
| L-število | L60160 1645 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |