{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | MT 18 LTX | |
| Oznaczenie producenta | Metabo | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kąt wychylenia | 1,6 stopni | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 77 dB(A) | |
| Masa | 1,4 kg | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka oscylacyjna |
| Numer artykułu | 613021840 | |
| EAN / GTIN | 4007430287700 | |
| Numer producenta | 613021840 | |
| Numer L | L01750 1648 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |