MT 18 LTX Multi-herramienta de batería

Número de artículo: 613021840
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Osciladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 613021840
EAN / GTIN 4007430287700
Número del fabricante 613021840
Número L L01750 1648
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
  • Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
  • Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
  • Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
  • Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
  • Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
  • Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera), Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80, 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120, Adaptador de aspiración, Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios, metaBOX 145 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 1.8 kg
  • Peso sin batería: 1.4 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Inseguridad de medición K: 3 m/s²
  • Rectificado de superficie: 7.5 m/s²
  • Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °
  • Serrar con hoja de sierra segmentada: 11.6 m/s²
  • Serrar con hoja de sierra de inmersión: 13 m/s²
  • Raspar: 11.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
  • Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 7000 - 18000 /min
  • Alojamiento de la herramienta: Compatible con OIS / Starlock

Descargas y documentos

Productos adecuados