Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 6X7mm

Nr art.: 613000 6X7
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
851 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość kluczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 100 mm
Norma DIN 895
Oznaczenie producenta Doppelmaulschlüssel DIN 895
Kolor Czarny
Wersja proste
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm; 7 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613000 6X7
EAN / GTIN 4045197384430
Numer producenta 613000 6X7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:

DIN 895.

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm2), powierzchnia czarna.