Dubbel u-nycklel DIN 895 6X7 mm HOLEX

Article no.: 613000 6X7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 704 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 6 mm
Nyckelvidd 2 7 mm
Norm DIN 895
nyckellängd L 100 mm
maximal käfthöjd h 3,5 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Material Specialstål
Yta brunerad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613000 6X7
EAN / GTIN 4045197384430

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 895

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200−1400 N/mm2).
Svart yta.
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
    nyckelvidder (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen