Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 6X7mm

Artikelnummer: 613000 6X7
Korting
€ 1,78
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4.000 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 6 mm
Sleutelwijdte 2 7 mm
Norm DIN 895
Sleutellengte L 100 mm
maximale bekhoogte h 3,5 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613000 6X7
EAN/GTIN 4045197384430
Nummer fabrikant 613000 6X7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 895

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 − 1400 N/mm2).
Zwart oppervlak.