Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 6X7mm

Artikel-Nr.: 613000 6X7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
851 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge gesamt L 100 mm
Norm DIN 895
Herstellerbezeichnung Doppelmaulschlüssel DIN 895
Farbe schwarz
Ausführung gerade
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 6 mm; 7 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Oberfläche brüniert
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613000 6X7
EAN / GTIN 4045197384430
Herstellernummer 613000 6X7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

Norm:

DIN 895

Werkstoff:

Spezialstahl (Festigkeit 1200 − 1400 N/mm2).
Oberfläche schwarz.