Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 3,2mm

Nr art.: 612200 3,2
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
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 3,2 mm
długość klucza L 70 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 10,5 mm
maksymalna wysokość szczęki h 2 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 75 stopni
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowana niełuszcząco na podłożu niklu
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 612200 3,2
EAN / GTIN 4018754018673
Numer producenta 40063232
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Zastosowanie:

Szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.