{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 350 W | |
| Seria | TurboTec | |
| Oznaczenie producenta | SRE 4351 TurboTec Sander | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Uchwyt | rzep | |
| Długość papieru ściernego, rzep | 229 mm | |
| Szerokość papieru ściernego, rzep | 114 mm | |
| Długość płyty ściernej | 229 mm | |
| Szerokość płyty ściernej | 114 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 11 000 min-1 | |
| Min. prędkość obrotowa | 4 200 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 11 000 min-1 | |
| Okrąg oscylacji | 2,2 mm | |
| Min. liczba drgań | 8 400 min-1 | |
| Maks. liczba drgań | 22 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 79 dB | |
| Moc przekazywana | 350 W | |
| Cechy szczególne | System antywibracyjny; Uchwyt papieru ściernego z mocowaniem na rzepy; Zmienna prędkość obrotowa; bezstopniowa regulacja liczby skoków | |
| Wibracje wg EN maks. | 3,3 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka oscylacyjna | |
| Masa całkowita | 2,6 kg |
| Numer artykułu | 611351000 | |
| EAN / GTIN | 4007430214232 | |
| Numer producenta | 611351000 | |
| Numer L | L01750 646 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |