SRE 4351 TurboTec Vlakschuurmachine

Artikelnummer: 611351000
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
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611351000
EAN/GTIN 4007430214232
Nummer fabrikant 611351000
L-nummer L01750 646

Omschrijving

Omschrijving:

  • Excellent schuurbeeld zonder schuurkringen en ribbels voor een professionele oppervlaktebewerking
  • Cirkelsysteem met dubbele rij hoekcontactkogellagers voor uiterst rustige loop en minimale trilling
  • Robuust klemsysteem voor schuurpapier met en zonder klittenband, en schuurmiddelen tot een dikte van 10 mm
  • Meervoudig afgedichte kogellagers en scheurvaste rubber manchetten ter bescherming tegen agressieve stoffen.
  • Extra handgreep met trillingsdemping voor makkelijk vastpakken in iedere werkpositie
  • TurboBoost: inschakelen van extra vermogensreserves voor maximale afname
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met aantalschuurbewegingen aangepast aan het materiaal
  • Schuurblad met extra zijdelingse afzuigkanalen voor zuiver werken
  • Stofopvangcassette met filter voor het werken zonderaansluiting van een alleszuiger
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

    Met:
  • Schuurzool met klithechting, Afneembare extra handgreep, Textielen stofzakken

Kenmerk:

  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.6 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 4200 - 11000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 350 W
  • Oppervlak schuren: 3.3 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Schuurzool: 114 x 229 mm (1/2 Sheet)
  • Schuurcirkel: 2.2 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 8400 - 22000 /min