Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 14X15mm

Nr art.: 610100 14X15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L
190 mm
Norma
DIN 3110; ISO 3318
Wersja
proste
Metoda produkcji
kute matrycowo
Beziskrowy
nie
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
14 mm; 15 mm
Kolor
Srebrna
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Powierzchnia
Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Napęd
Brak
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610100 14X15
EAN / GTIN 4018754017850
Numer producenta 40031415
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.