Double ended midget spanner set 10 pcs 5-13 mm

Nr art.: 6099000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Wersja proste
Liczba narzędzi 10
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6099000
EAN / GTIN 4010886609903
Numer producenta 6099000
Numer L L60160 168
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Rings 15° and 75° offset from shaft
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • In blue plastic wallet
  • Chrome-vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • In plastic bag

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Storage: Plastic bag
  • Surface: chrome-plated
  • VDE certified: no