Steeksleutelset 10-dlg 5-13 mm

Artikelnummer: 6099000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6099000
EAN/GTIN 4010886609903
Nummer fabrikant 6099000
L-nummer L60160 168

Omschrijving

Omschrijving:

Met gelijke sleutelwijdtes
Bekstand 15° en 75°
In kunststof etui

Kenmerk:

  • Opslag: Plastic zak
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires