Safety gloves HexArmor 60983 Sizes 11

Nr art.: 6098311
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria Hercules NSR 3041
Oznaczenie producenta Hercules NSR 3041
Liczba par 1 para
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6098311
EAN / GTIN 815733012776
Numer producenta 6098311
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

HexArmor® brand products stand for exceptional protection. The exclusive SuperFabric® brand material offers pinprick protection and extremely high cut protection. For exceptional impact protection, the patented IR-X® Impact Exoskeleton™ is an attractive solution.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Z wykorzystaniem materiału markowego SuperFabric®* zapewniającego ochronę przed zagrożeniami dzięki układowi drobnych płytek ochronnych ułożonych warstwowo na materiałach o wysokiej wytrzymałości – rozwiązanie objęte wyłączną licencją dla HexArmor®
  • Najwyższa wytrzymałość zapewniająca długotrwałą ochronę
  • Można prać

Cechy zapewniające komfort

  • Model z pełnym osłoną i wyprofilowanym kształtem, zapewniający maksymalny komfort noszenia i najwyższy poziom ochrony

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikat 4X12F zgodnie z normą EN 388:2016
  • Wysoka odporność na przecięcie dzięki trzem warstwom markowego materiału SuperFabric®* na wewnętrznej stronie dłoni (warstwa wewnętrzna) i na grzbiecie dłoni, a także dwóm warstwom po bokach palców
  • Wzmocnione końcówki palców
  • Wkładki na kostki na grzbiecie dłoni, chroniące przed uderzeniami
  • Specjalny, antypoślizgowy silikon na wewnętrznej stronie dłoni zapewniający większą wytrzymałość i lepszą przyczepność