• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor Hercules NSR 3041 60983 Größe 11

Artikel-Nr.: 6098311
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hercules NSR 3041
Herstellerbezeichnung Hercules NSR 3041
Inhalt Paar 1 Paar
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 11
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6098311
EAN / GTIN 815733012776
Herstellernummer 6098311
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hercules™ NSR 3041 Handschuh von HexArmor® wurde entwickelt, um das höchste auf dem Markt erhältliche Maß an Nadelstich- und Schnittfestigkeit zu bieten. Der Handschuh schützt die gesamte Hand bei den rauesten Anwendungen und wurde mit echten Nadeln der Stärke 25 ,Gauge getestet.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Mit SuperFabric®*-Markenmaterial für Schutz vor Gefahren durch eine Konfiguration winziger Schutzplatten, die auf Hochleistungsmaterialien übereinander geschichtet sind – eine exklusiv lizenzierte Lösung für HexArmor®
  • Höchste Strapazierfähigkeit für langanhaltenden Schutz
  • Waschbar

Komfortmerkmale

  • Modell mit vollständiger Abdeckung und gebogener Form für maximalen Tragekomfort und höchsten Schutz

Schutzmerkmale

  • 4X12F-zertifiziert gemäß EN 388:2016
  • Hohe Schnittfestigkeit durch drei Schichten SuperFabric®*-Markenmaterial an der Handinnenfläche (Innenschicht) und am Handrücken sowie zwei Schichten an den Seiten der Finger
  • Verstärkte Fingerspitzen
  • Knöchelpolster auf dem Handrücken zum Schutz vor Stößen/Schlägen
  • Spezielles griffiges Silikon an der Handinnenfläche für verbesserte Strapazierfähigkeit und Griffigkeit